Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés à rouleaux jointifs CRB40035C2

  • ERIKS:13178679
Image 1
Ajouter à la liste

4 518,17 €/ Unitéhors TVA

5 466,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRB
Diamètre intérieur
400 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
35 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C