Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés à rouleaux jointifs CRB12025C1

  • ERIKS:13178603
Image 1
Ajouter à la liste

1 021,92 €/ Unitéhors TVA

1 236,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRB
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
25 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C