Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage série CRBS CRBS1108T1

  • ERIKS:13179039
Image 1
Ajouter à la liste

942,18 €/ Unitéhors TVA

1 140,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBS
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
126 mm
Largeur
8 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C