Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage série CRBS CRBS1008

  • ERIKS:13179024
Image 1
Ajouter à la liste

801,67 €/ Unitéhors TVA

970,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBS
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
116 mm
Largeur
8 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C