Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage étanche CRBS19013AUUC1

  • ERIKS:13179101
Image 1
Ajouter à la liste

2 090,24 €/ Unitéhors TVA

2 529,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBS..AUU
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
216 mm
Largeur
13 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C