Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage étanche CRBS1308AUUC1

  • ERIKS:13179054
Image 1
Ajouter à la liste

1 221,70 €/ Unitéhors TVA

1 478,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBS..AUU
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
146 mm
Largeur
8 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C