Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBH8016AT1

  • ERIKS:13179016
Image 1
Ajouter à la liste

353,52 €/ Unitéhors TVA

427,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBH..A
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
16 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C