Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBH7013AC1

  • ERIKS:13179011
Image 1
Ajouter à la liste

279,15 €/ Unitéhors TVA

337,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBH..A
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
13 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C