Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBH4010AC1

  • ERIKS:13178994
Image 1
Ajouter à la liste

211,60 €/ Unitéhors TVA

256,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBH..A
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
10 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C