Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBH3510AT1

  • ERIKS:13178991
Image 1
Ajouter à la liste

216,45 €/ Unitéhors TVA

261,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBH..A
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
10 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C