Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBH3010AT1

  • ERIKS:13178987
Image 1
Ajouter à la liste

211,19 €/ Unitéhors TVA

255,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBH..A
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C