Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBH208AT1

  • ERIKS:13178974
Image 1
Ajouter à la liste

200,56 €/ Unitéhors TVA

242,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBH..A
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
8 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C