Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBH12025AC1

  • ERIKS:13178953
Image 1
Ajouter à la liste

921,25 €/ Unitéhors TVA

1 114,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBH..A
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
25 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C