Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBC80070C2

  • ERIKS:13178928
Image 1
Ajouter à la liste

38 362,35 €/ Unitéhors TVA

46 418,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBC
Diamètre intérieur
800 mm
Diamètre extérieur
950 mm
Largeur
70 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C