Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBC70070C2

  • ERIKS:13178917
Image 1
Ajouter à la liste

32 137,80 €/ Unitéhors TVA

38 886,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBC
Diamètre intérieur
700 mm
Diamètre extérieur
880 mm
Largeur
70 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C