Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBC700150

  • ERIKS:13178912
Image 1
Ajouter à la liste

74 423,56 €/ Unitéhors TVA

90 052,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBC
Diamètre intérieur
700 mm
Diamètre extérieur
1020 mm
Largeur
150 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C