Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBC6013C2

  • ERIKS:13178906
Image 1
Ajouter à la liste

291,35 €/ Unitéhors TVA

352,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBC
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
13 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C