Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBC600120

  • ERIKS:13178896
Image 1
Ajouter à la liste

39 808,01 €/ Unitéhors TVA

48 167,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBC
Diamètre intérieur
600 mm
Diamètre extérieur
870 mm
Largeur
120 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C