Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBC50070T1

  • ERIKS:13178886
Image 1
Ajouter à la liste

19 382,37 €/ Unitéhors TVA

23 452,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBC
Diamètre intérieur
500 mm
Diamètre extérieur
680 mm
Largeur
70 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C