Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBC50040

  • ERIKS:13178875
Image 1
Ajouter à la liste

8 134,72 €/ Unitéhors TVA

9 843,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBC
Diamètre intérieur
500 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
40 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C