Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBC3010T1

  • ERIKS:13178853
Image 1
Ajouter à la liste

250,80 €/ Unitéhors TVA

303,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBC
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C