Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBC11020

  • ERIKS:13178758
Image 1
Ajouter à la liste

731,24 €/ Unitéhors TVA

884,80 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBC
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
20 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C