Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux avec cage CRBC10020

  • ERIKS:13178750
Image 1
Ajouter à la liste

609,33 €/ Unitéhors TVA

737,29 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBC
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
20 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C