Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles/butée à billes sans bague intérieure Simple effet Avec couvercle NAX6040Z

  • ERIKS:13180619
Image 1
Ajouter à la liste

156,77 €/ Unitéhors TVA

189,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAX..Z
Constructeur ID
NAX6040Z
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
86.5 mm
Largeur
40 mm
Variante
Simple effet
Modèle
sans bague intérieure
Avec couvercle
Oui