Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles/butée à billes sans bague intérieure Simple effet Avec couvercle NAX5035Z

  • ERIKS:13180617
Image 1
Ajouter à la liste

128,91 €/ Unitéhors TVA

155,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAX..Z
Constructeur ID
NAX5035Z
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
71.5 mm
Largeur
35 mm
Variante
Simple effet
Modèle
sans bague intérieure
Avec couvercle
Oui