Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles/butée à billes sans bague intérieure Simple effet Avec couvercle NAX4532Z

  • ERIKS:13180615
Image 1
Ajouter à la liste

118,20 €/ Unitéhors TVA

143,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAX..Z
Constructeur ID
NAX4532Z
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
66.5 mm
Largeur
32 mm
Variante
Simple effet
Modèle
sans bague intérieure
Avec couvercle
Oui