Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles/butée à billes avec bague intérieure Simple effet Avec couvercle NAXI3532Z

  • ERIKS:13180635
Image 1
Ajouter à la liste

108,28 €/ Unitéhors TVA

131,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAXI..Z
Constructeur ID
NAXI3532Z
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
61 mm
Largeur
32 mm
Variante
Simple effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Oui