20,70 €/ Unitéhors TVA
25,05 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NTB |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 4 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 64500 N |
Charge statique | 394000 N |