18,90 €/ Unitéhors TVA
22,87 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NTB |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 4 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 50300 N |
Charge statique | 279000 N |