Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles axial NTB 80105

  • ERIKS:13181345
Image 1
Ajouter à la liste

17,21 €/ Unitéhors TVA

20,82 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NTB
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
4 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
49500 N
Charge statique
267000 N