Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles axial NTB 7095

  • ERIKS:13181343
Image 1
Ajouter à la liste

11,09 €/ Unitéhors TVA

13,42 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NTB
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
4 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
47400 N
Charge statique
244000 N