Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles axial NTB 6590

  • ERIKS:13181342
Image 1
Ajouter à la liste

8,88 €/ Unitéhors TVA

10,74 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NTB
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
3 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
40100 N
Charge statique
237000 N