Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles axial NTB 5578

  • ERIKS:13181340
Image 1
Ajouter à la liste

7,08 €/ Unitéhors TVA

8,57 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NTB
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
3 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
32400 N
Charge statique
171000 N