6,39 €/ Unitéhors TVA
7,73 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NTB |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 3 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 27600 N |
Charge statique | 135000 N |