4,97 €/ Unitéhors TVA
6,01 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NTB |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 3 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 25900 N |
Charge statique | 121000 N |