5,12 €/ Unitéhors TVA
6,20 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NTB |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 3 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 24200 N |
Charge statique | 108000 N |