Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles axial NTB 3552

  • ERIKS:13181336
Image 1
Ajouter à la liste

4,65 €/ Unitéhors TVA

5,63 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NTB
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
2 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
16300 N
Charge statique
81900 N