Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles axial NTB 3047

  • ERIKS:13181335
Image 1
Ajouter à la liste

4,22 €/ Unitéhors TVA

5,11 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NTB
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
2 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
15400 N
Charge statique
73300 N