Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles axial NTB 2035

  • ERIKS:13181333
Image 1
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NTB
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
2 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
11700 N
Charge statique
46500 N