3,17 €/ Unitéhors TVA
3,84 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NTB |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Largeur | 2 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 9550 N |
Charge statique | 34400 N |