2,69 €/ Unitéhors TVA
3,25 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NTB |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 2 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 9320 N |
Charge statique | 32900 N |