34,26 €/ Unitéhors TVA
41,45 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NTB |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Largeur | 4 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 87900 N |
Charge statique | 634000 N |