Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles axial NTB 100135

  • ERIKS:13181324
Image 1
Ajouter à la liste

24,66 €/ Unitéhors TVA

29,84 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NTB
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Largeur
4 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
80300 N
Charge statique
541000 N