Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Simple effet Avec couvercle NBXI4535Z

  • ERIKS:13180685
Image 1
Ajouter à la liste

210,45 €/ Unitéhors TVA

254,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NBXI..Z
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
70 mm
Variante
Simple effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Oui