113,53 €/ Unitéhors TVA
137,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAFW |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 60 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 108000 N |
Charge statique | 289000 N |