101,12 €/ Unitéhors TVA
122,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAFW |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 60 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 105000 N |
Charge statique | 272000 N |