Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords sans bague intérieure RNAFW 607840

  • ERIKS:13181654
Image 1
Ajouter à la liste

54,33 €/ Unitéhors TVA

65,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAFW
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
40 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
66700 N
Charge statique
143000 N