46,51 €/ Unitéhors TVA
56,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAFW |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 40 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 56900 N |
Charge statique | 107000 N |