Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords sans bague intérieure RNAFW 405034

  • ERIKS:13181648
Image 1
Ajouter à la liste

31,58 €/ Unitéhors TVA

38,21 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAFW
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
34 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
38000 N
Charge statique
85400 N