Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords sans bague intérieure RNAFW 354732

  • ERIKS:13181647
Image 1
Ajouter à la liste

35,61 €/ Unitéhors TVA

43,09 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAFW
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
32 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
39500 N
Charge statique
67800 N